マーカーブック

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10冊) 注文コード 72604535 品番 PCMB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。

材質ビニールクロス 用途配線の表示、識別 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-48〜77 縦(mm)5.5 横(mm)39.62 表示内容1〜15、16〜90、A〜Z、+、-、/、0 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする