PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
長さ(m)
3.1
内径(Φmm)
9.7
注文コード
72604998
品番
T50F-X0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
黒
材質
耐候性ポリエチレン(PE)
長さ(m)
3.1
用途
各種電線の損傷防止
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
9.7
外径(Φmm)
12.7
束線径(Φmm)
30.5