UTPSP1.5MBLY カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72606459

カテゴリ6UTPパッチコード

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ケーブル長(m)0.5全長(m)0.5注文コード72606459品番UTPSP1.5MBLY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。規格CAT6ケーブル長(m)0.5結線方式T568B結線構造(対構造)導体より心線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 4対材質ニッケル下地金メッキ質量(g)88使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブルスタンダード結線T568B結線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする