PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 配線器具その他関連用品
PANDUIT(パンドウイット)の 通信・映像関連
12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72607737
品番
WB89D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。
材質
合成樹脂ポリカーボネート
色
白
質量(g)
113
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
(取付時)87.1
使用温度範囲
-10〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×85.7×38.1