曜日別特売
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058

※着用例1

GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058
GF-4190 フォーマルワークスメカニックブルゾン コーコス信岡 72609058

フォーマルワークスメカニックブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズSS
ネイビー
内容量1枚注文コード72609058品番GF-4190
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS~5Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。臭いの気になる背裏、袖周りにニオイクリアメッシュを使用。イージーケアで簡単お手入れ。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。衿スロートタブ。左袖マルチポケット。左胸反射テープ付ファスナー。両脇ドットボタン付ポケット。肘の突っ張りを軽減する袖ムービングギャザー。後ろシャーリング。

用途
現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出
種別長袖ブルゾンネイビーサイズSS胸囲(cm)100肩幅(cm)40袖丈(cm)57着丈(cm)57機能ストレッチ、撥水・防水伸長率(%)20以上
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする