※着用例2.

フォーマルワークスメカニックブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ネイビー 注文コード72609067 品番GF-4190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS〜5Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。臭いの気になる背裏、袖周りにニオイクリアメッシュを使用。イージーケアで簡単お手入れ。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。衿スロートタブ。左袖マルチポケット。左胸反射テープ付ファスナー。両脇ドットボタン付ポケット。肘の突っ張りを軽減する袖ムービングギャザー。後ろシャーリング。

用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出 種別長袖ブルゾン ネイビー サイズS 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)59 機能ストレッチ、撥水・防水 伸長率(%)20以上
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする