フォーマルワークススラックス

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード72609523 品番GF-4193
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS〜6Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。イージーケアで簡単お手入れ。ニオイクリアメッシュを使用(ポケット部分)。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。フロント持ち出し仕様。丈夫でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー。ウエストゴム仕様。右脇マルチポケット。両脇カラビナループ付。ブランド刻印ボタン(後ろポケット)。

用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出 種別スラックス ネイビー サイズM 股下(cm)83 機能ストレッチ、撥水・防水 腰廻り(cm)73 伸長率(%)20以上 適応ウエスト(cm)75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72609715
2022-06-25
用途:
夏用スーツ

汚れてもいいようなスーツが欲しくて試しに購入しました。
モノタロウブランドは股下が短いためこちらを選択しました。
ストレッチ生地ですが、基本的にタイトなので細めの体型向きです。
全体的にサイズは問題なかったですが、ふくらはぎ部分だけ少し突っ張ります。もう少しサイズの種類が増えると良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする