デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス30枚入

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 72610056 品番 PN-DNI30S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特殊ナノファイバー加工のフィルター(中間層)を使用した国産マスクが大容量の30枚入りで登場です。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
丸く柔らかい耳ひも採用で、長時間つけていても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ小さめ 寸法(縦×横)(mm)90×145 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 生産国日本 対象花粉・ウイルス アズワン品番65-2320-91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72610065
2023-04-30
用途:
花粉よけ コロナ対策

レギュラーサイズが息が楽なので使っていましたが、少し大きいのでこちらにしましたが思ったよりずっと小さかったです。子どもにはいいかも。

対象商品:
72610056
2021-11-15
用途:
1日使用する為に購入
製造業

ソフトなつけ心地でひもも柔らかいのでつけていてノンストレス
口元にもワイヤーがあるので、口につかないよう調節が出来ます。
(それでも若干触れる部分はありますが)
ただ1点、つけた時に鉛筆の芯のようなにおいがしました。
持っていたアロマオイルをかけたら気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする