プリーツマスク ゆったり大きめサイズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 72610187 品番 PK-NV40LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

【190×90mm】【ゆったり大きめサイズ】
ふつうサイズより幅が約1.5倍UPしたゆったり大きめサイズです。
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

形状プリーツ型 ホワイト ひもタイプ耳かけ 入数(枚)40 用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン タイプゆったり大きめ 寸法(幅W×高さH)(mm)190×90 対象花粉・ウイルス アズワン品番65-2321-52
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72610205
2025-08-27
用途:
通勤中
サービス業

息子に購入しております、ゴムも楽で苦しくならないようです。何回かリピートしております。

2025-03-17
用途:
各種ウイルス予防
その他業種

他の重量物と大きな箱に同梱で届きました。その際、同梱の重量物が箱の中で暴れて、マスクの箱が破れていました。事情を説明したところ快く交換いただけました。ありがとうございました。商品については問題ありません。

対象商品:
72610205
2025-01-06
用途:
普段使い
農・林・水産業

本当にやや大きめで良いです。
リピートして毎回買ってます。廃盤ならないでくださいね!

対象商品:
72610205
2024-07-24
用途:
通勤から帰宅まで!
製造業

今まで使っていたマスクは夕方になると耳が痛くなる為、
少し大きいサイズを探していた時に見つけました!
やっといいマスクに出会えました。

1人が参考にしています
対象商品:
72610205
2024-09-10
用途:
工事周知を配る時等に使用します。
大成電設株式会社 様

人と話をするのに話しやすいです。コロナ流行から離せません。

2024-09-04
用途:
工事作業中
株式会社ながすい 様 (建設業・工事業)

通常サイズのマスクより、幅がゆったりとしているので、息がしやすくて良い。

対象商品:
72610205
2024-05-02
用途:
営業など人と接する時

顔が大きめな私にはちょうどいい製品で重宝しています。

対象商品:
72610196
2023-03-15
用途:
会社用
株式会社猫の手 様 (建設業・工事業)

大きいサイズで耳も痛くなりにくいのでとても気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする