曜日別特売
KLAP0-00202 SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20 ニッサン 72610336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(20L)注文コード72610336品番KLAP0-00202
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。

SAE0W-20APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油容量(L)20危険物の類別非危険物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50827762
2019-01-19
用途: 日産ノートメダリストに使用
農・林・水産業

前回の同一銘、部分合成油から完全剛製油への変換で多少エンジン音が軽くなった印象。
後は燃費効率工場に期待

1が参考にしています
対象商品 : 50827762
2018-08-14
用途: オイル交換する為。
石川機械製作所製造業

やはり、純正品の安心感を、買いました。
オイルなので、直ぐには答えは出にくいですが、購入の決め手は、近所のカーショップよりも、700円程安かったからです。

対象商品 : 50827762
2017-03-27
用途: 乗用車用

クーポンがあったので購入しました。品質は良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする