597 フリース耳付きキャップ 597 カジメイク 72611298 597 フリース耳付きキャップ 597 カジメイク 72611298

フリース耳付きキャップ 597

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72611298 品番 597
参考基準価格(税別)¥809 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

防寒対策としてピッタリの軽くて暖かいフリース素材の耳付きキャップです。
耳だけでなく後頭部全体を覆う大型のたれ付きです。
風の強い屋外の作業にも対応できるように頭の後ろ部分に調節用のひもを取り付けています。

ブラック サイズF 混率(%)表地/ポリエステル100%・裏地/ポリエステル100% 機能防寒 頭囲(cm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
冬期の屋外作業

軽くてフィット感がよく、耳から首筋までカバーできる。この上にヘルメットや帽子をかぶっても使える。首筋部分は短めにカーブが付けられていて、細かく配慮されている。
在庫限りらしいので、追加購入するかも。

2026-01-09
用途:
冬場の外出用に購入!
サービス業

徳島県で2026年元旦の初日を拝みに行く時の早朝に使用!ツバと耳当てが付いてて(ツバも耳当ても上の方に畳めるんが良い)暖かかったヽ(*^ω^*)ノ…頭囲59cmやけんど、もう少し大きいサイズが欲しい!

対象商品:
72611307
2026-02-17
用途:
外作業
飲食業

耳、首元が寒さから凌げている感が助かります。これからの冬も重宝です。

2025-05-13
用途:
冬季の屋外作業

来季に使用予定のため、防風防寒の効果に期待しています。

対象商品:
72611307
2025-07-14
用途:
冬用キャップ
飲食業

冬用に購入しました。自分にはピッタリでした。どの位暖かいか楽しみです。

対象商品:
72611298
2024-05-14
用途:
塗装作業
カズ塗装 様 (建設業・工事業)

フィット感がよく、冬場の作業の強いみかたになりそうです。

対象商品:
72611298
2023-01-31
用途:
外仕事、散歩。
医療・福祉・介護関連業

フリースなので、軽くて暖かいです。
サイズが少し大きめです。

2人が参考にしています
対象商品:
72611298
2023-01-03
用途:
普通に外出時
教育・研究機関

若い頃から作業着を平時に着用するとちょっとカワイイ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする