防寒耳付ウール混キャップ 598

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72611316 品番 598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ウール混紡の温かみのある風合いが目を引く寒い季節にぴったりの防寒耳付キャップです。
耳当ては風が強い時などアゴ下でバックルを止めて使うこともできます。
頭周りはベルクロにてサイズ微調整が可能です。

ブラック サイズF 混率(%)表地/ウール50% ポリエステル50%・裏地/ポリエステル100% 機能防寒 頭囲(cm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72611325
2024-01-15
用途:
除雪時の防寒
農・林・水産業

値段の割りにツバの部分も硬くしっかりしている。耳掛けのボアがもう少し大きく厚いともっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする