東リ
東リの 内装建材
東リの 補修剤・保護材
リアルデコ 腰見切出隅材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2本)
色
ウォールナット
注文コード
72625616
品番
WRE9354
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
キレイな柄の木目調出隅材
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
7
色
ウォールナット
芯材
MDF
寸法(高さH×長さL)(mm)
35×200