東日本塗料
東日本塗料の 屋根/瓦/トタン用
東日本塗料の 防水材
フローン01X 立上がり用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10kg)
注文コード
72625781
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
一液型ウレタン防水材
色
グレー
タイプ
油性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類