人工芝 芝丈35mm ロール 芝生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 72625930 品番 YAA5A-3515P(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

簡単設置の人工芝
芝丈:35mm
ズレ防止の固定用U字ピン付き
緑色のU字ピンで固定しても目立ちにくい
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます

用途芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 高密度 ドッグラン 屋上 庭 ベランダ バルコニー ガーデン 材質表面:ポリエチレン/ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、裏面:SBRラテックス、U字ピン:スチール 質量(kg)12 長さ(m)1×5 丈(mm)【芝】35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする