パッケージ有り
エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
ソケットビットレールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(8本)
注文コード
72625948
品番
41TB-S8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角ボルトの締結。
セット内容
対辺2mm、対辺2.5mm、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm×対辺6mm×対辺7mm×対辺8mm
全長(mm)
130
色
無
対辺寸法(mm)
2・2.5・3・4・5・6・7・8
表面処理
ELアーマーめっき
先端形状
六角テーパーヘッド
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
注意
※差込角のサイズをご確認下さい。