パッケージ有り
エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
ソケットビットレールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(13本)
注文コード
72625966
品番
XSBH-S13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
トルクスねじの締結。
全長(mm)
70
色
無
表面処理
ELアーマーめっき
先端形状
トルクス
刃先
T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
差込角対辺(mm)
6.35・9.5・12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
注意
※差込角のサイズをご確認下さい。