パッケージなし

ソケットビットレールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8本) 注文コード 72625975 品番 83BBL-S8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途六角ボルトの締結。 セット内容対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、対辺7mm×対辺8mm×対辺9mm×対辺10mm 全長(mm)110 対辺寸法(mm)3・4・5・6・7・8・9・10 表面処理ELアーマーめっき 先端形状六角テーパーヘッド 差込角対辺(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
注意
※差込角のサイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする