USB-A コネクター対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72626027 品番DVRP-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB-Aコネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、電源コンセントを気にせずDVDにデータを書き込めます。ライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を無償提供。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB Standard-Aコネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。
パソコンとUSBケーブル1本で接続するバスパワー駆動です。そのため、ACアダプターなどのわずらわしい外部電源は不要です。
「B’s Recorder」はCD、DVDなどのディスク作成の定番ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバリーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。

付属品USBケーブル(A-microB USB 2.0、約60cm) 仕様【無償提供ソフトウェア】データ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」 ※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。 タイプ外付け 使用温度範囲(℃)5〜35 電源USBバスパワー 本体質量(g)200 対応OSWindows 11、macOS 10.15〜15、26、Chrome OS(日本語版のみ) コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook 機能書き込みエラー防止/DVD書き込み、CD書き込みともに搭載 保証期間1年 ディスクローディング方式トレイタイプ 保護著作権:CPRM(読み込み/書き込み) ※CPRMの読み込み/書き込みを行うには、別途ソフトウェアが必要になります。 ※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。 インターフェイスUSB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約144×137×14※突起部を含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証VCCI Class B 設置条件水平のみ ※垂直不可 使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なきこと)
注意
※パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーでは動作しない場合があります。その場合には、別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでお使いいただけます。
※バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源に接続してお使いください。
※「B’s Recorder」を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする