ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 背抜き手袋
ミタニコーポレーションの 天然ゴム 背抜き手袋
EZ CATCH3双入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
サイズ
LL
注文コード
72626280
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラクに掴めて滑りにくい!抜群のフィット感!
【滑りにくい】【タッチパネル対応】【薄手】
用途
機械整備・梱包・運搬・土木
色
ブラック
サイズ
LL
組成
ナイロン・PU コーティング:PU・ニトリル
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。