ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72631055 品番 UFG55-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。

内径(Φmm)酸素:5、燃料:5 外径(Φmm)酸素:11.2、燃料:11.2 最小曲げ半径(mm)90 ホース長さ(m)100 質量(g/m2)235 用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 青+赤/橙 使用温度範囲(℃)-25〜70 適合規格ISO3821 最高使用圧力(MPa)2 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1 補強層高張力合成繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72631134
2022-03-11
用途:
ガス溶接
製造業

アセチレンホースの内径が9.5mm表記だったのに、届いた商品は9mmでした…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする