曜日別特売
UFG69-30M ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR 72631082

ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)酸素:6.3、燃料:9.5
ホース長さ(m)30
内容量1本注文コード72631082品番UFG69-30M
参考基準価格(税別)¥33,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。

用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用内径(Φmm)酸素:6.3、燃料:9.5外径(Φmm)酸素:14.2、燃料:16.1最小曲げ半径(mm)125ホース長さ(m)30質量(g/m2)385材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72631134
2022-03-11
用途: ガス溶接
製造業

アセチレンホースの内径が9.5mm表記だったのに、届いた商品は9mmでした…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする