内径(Φmm)酸素:6.3、燃料:9.5
外径(Φmm)酸素:14.2、燃料:16.1
最小曲げ半径(mm)125
ホース長さ(m)100
質量(g/m2)385
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状平滑
色青+赤/橙
使用温度範囲(℃)-25〜70
適合規格ISO3821
最高使用圧力(MPa)2
表示UFG
推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1
補強層高張力合成繊維