NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
10
注文コード
72631204
品番
UFG05-100M
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・ホース長さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
2
用途
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状
平滑
色
赤/橙
使用温度範囲(℃)
-25〜70
適合規格
ISO3821
外径(Φmm)
11.2
最小曲げ半径(mm)
90
表示
UFG
質量(g/m
2
)
115
推奨ホース径(mm)
(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1
補強層
高張力合成繊維