ロジック
ロジックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ロジックの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ロジックの タブレットフィルム
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72641836
品番
LG-MPF-IPAD-109
参考基準価格(税別)
¥5,345
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad Air10.9インチ&iPad Pro11インチ対応
用途
IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。
付属品
固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス
サイズ(inch)
iPad Air10.9、iPad Pro11
対応機種
iPad
反射率(%)
5.8
アズワン品番
65-2350-41
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
覗き見防止、光沢、反射防止
ブルーライトカット率
35〜40%