iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72641845 品番LG-MPF-IPAD-129
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad Pro12.9インチ対応

用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス サイズ(inch)iPad Pro12.9 対応機種iPad 反射率(%)5.8 アズワン品番65-2350-42 RoHS指令(10物質対応)対応 特性覗き見防止、光沢、反射防止 ブルーライトカット率35〜40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする