パソコン用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72641854 品番 LG-MP-FILTER-116
参考基準価格(税別)¥2,982 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター

用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス 取付マグネット 対応機種汎用 取付け方法マグネット 反射率(%)5.8 アズワン品番65-2350-34 対応インチサイズ11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率35〜40% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72641967
2023-02-27
用途:
自席や、外出先
朝日税理士法人 様 (サービス業)

使用中、突然スリープに入ってしまう為、別のフィルターを選定している。返品できないのがかなり残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする