LG-MP-FILTER-121 パソコン用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター ロジック 72641863

パソコン用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ12.1
内容量1枚注文コード72641863品番LG-MP-FILTER-121
参考基準価格(税別)¥3,255販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター

用途
パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。
付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス取付マグネット対応機種汎用取付け方法マグネット反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-35対応インチサイズ12.1RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率35~40%のぞき見防止反射防止ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72641967
2023-02-27
用途: 自席や、外出先
朝日税理士法人サービス業

使用中、突然スリープに入ってしまう為、別のフィルターを選定している。返品できないのがかなり残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする