FX72359-KS084 空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72662400 FX72359-KS084 空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72662400 FX72359-KS084 空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72662400 FX72359-KS084 空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72662400 FX72359-KS084 空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72662400

空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L 注文コード72662400 品番FX72359-KS084
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 11ホワイト サイズ5L 胸囲(cm)146 混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする