KF90450-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72663100 KF90450-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72663100 KF90450-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72663100 KF90450-KS084 空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72663100

空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズXL 6シルバー 注文コード72663100 品番KF90450-KS084
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 6シルバー サイズXL 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする