KF92162-KS084 空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72667178 KF92162-KS084 空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72667178 KF92162-KS084 空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72667178 KF92162-KS084 空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72667178

空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 14グラフィックルー 注文コード72667178 品番KF92162-KS084
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 14グラフィックルー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ドビー ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする