KF92412-KS084 空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72668675 KF92412-KS084 空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72668675 KF92412-KS084 空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72668675 KF92412-KS084 空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72668675 KF92412-KS084 空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72668675

空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 3ネイビー 注文コード72668675 品番KF92412-KS084
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) 3ネイビー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)コットンブロード綿100 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする