KF91410-KS086 空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72683847 KF91410-KS086 空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72683847 KF91410-KS086 空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72683847 KF91410-KS086 空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72683847 KF91410-KS086 空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72683847

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72683847 品番 KF91410-KS086
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

〇服
・スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
・同デザインで、高所作業に対応したフルハーネル対応仕様もラインナップ
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026) 69チャコール サイズXL 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする