KF92410-KS086 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72686778 KF92410-KS086 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72686778 KF92410-KS086 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72686778 KF92410-KS086 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72686778 KF92410-KS086 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72686778

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72686778 品番 KF92410-KS086
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026) 14ロイヤルブルー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)コットンブロード綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする