KF92450G-KS086 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72689691 KF92450G-KS086 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72689691 KF92450G-KS086 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72689691 KF92450G-KS086 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72689691 KF92450G-KS086 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72689691

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72689691 品番 KF92450G-KS086
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用半袖ブルゾン
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026) 6ストーングレー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)コットンブロード綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)66 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする