画像準備中

EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72701058 品番EF92472N-KS093
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198


驚きの冷却体感!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76〜104/F80〜120(目安)
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー 9ブラック サイズS 材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%) 混率(%)タフタ(ナイロン100) 温度調節3段階(強・中・弱) 連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間 ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
注意
※空調風神服のバッテリーは使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする