画像準備中

EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92572)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72701119 品番EF92572-KS093
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る


驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー 11ホワイト サイズS 材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%) 胸囲(cm)76〜104 混率(%)タフタ(ナイロン100) 温度調節3段階(強・中・弱) 連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
注意
※空調風神服のバッテリーは使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする