KF92122-KS072 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72705407 KF92122-KS072 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72705407 KF92122-KS072 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72705407 KF92122-KS072 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72705407

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L 20キャメル 注文コード72705407 品番KF92122-KS072
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン
・ソフトに反射する、背中に施したリフレクタテープ
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 20キャメル サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)ドビーポリエステル100 肩幅(cm)55 着丈(cm)72
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする