KF92162-KS072 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72706168 KF92162-KS072 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72706168 KF92162-KS072 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72706168 KF92162-KS072 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72706168

空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 14グラフィックルー 注文コード72706168 品番KF92162-KS072
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 14グラフィックルー サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)ドビー ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)73
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする