カフェ・オ・レキャラメリゼ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250mL×24本) 注文コード 72710900 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,994
販売価格(税別)
3,698

ロングセラー商品の熊本のソウルドリンク、「カフェ・オ・レ」のキャラメルフレーバーが登場しました。飲みきりサイズの250mlパックです。深煎りの厳選豆をブレンドしたコーヒーと熊本県阿蘇山麓地域の新鮮な牛乳をたっぷり50%使用し、濃厚なキャラメルをブレンドした贅沢なフレーバーコーヒーです。ミルクリッチな本格派のカフェ・オ・レです。長年変わらない女性のパッケージが目印です。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。

注意
※常温を超えない温度で保存してください。
※開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする