曜日別特売
- ロイヤルミルクティ らくのうマザーズ 72711015

- ロイヤルミルクティ らくのうマザーズ 72711015
- ロイヤルミルクティ らくのうマザーズ 72711015
- ロイヤルミルクティ らくのうマザーズ 72711015
- ロイヤルミルクティ らくのうマザーズ 72711015
- ロイヤルミルクティ らくのうマザーズ 72711015
- ロイヤルミルクティ らくのうマザーズ 72711015

ロイヤルミルクティ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(250mL×24本)
内容量1セット(250mL×24本)注文コード72711015品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
3,598

濃いめの紅茶とたっぷりのミルクがおいしいロイヤルミルクティーです。熊本県阿蘇山麓地域の牛乳を24%使用しました。紅茶はミルクティーに最適とされるアッサム茶葉を使用しました。まろやかな渋みと甘く芳醇な香りをお楽しみいただけます。英国王立化学協会推奨のMIF(ミルクインファースト)製法を採用しました。ホットでもアイスでもおいしくお飲みいただけます。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。

注意
※常温を超えない温度で保存してください。
※開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする