CBS Flo Silver フロースプリング方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711775 CBS Flo Silver フロースプリング方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711775

フロースプリング方式 モニターアーム 1台用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72711775 品番CBS Flo Silver
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で
目や首、背中への負担を軽減します。
ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、
タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。
また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、
仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。
スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。
Floは、専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。
大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、
表示されるその締め付けゲージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。
これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。
3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)3〜9 シルバー 方式フロースプリング式 高さ(mm)462.5(クランプ除く) アーム長さ(mm)519.5 VESA対応75×75、100×100
注意
※パーツおよびクランプはセット組されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする