フロースプリング方式 モニターアーム 1台用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72711793 品番CBS Flo White
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で
目や首、背中への負担を軽減します。
ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、
タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。
また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、
仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。
スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。
Floは、専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。
大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、
表示されるその締め付けゲージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。
これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。
3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)3〜9 ホワイト 方式フロースプリング式 高さ(mm)462.5(クランプ除く) アーム長さ(mm)519.5 VESA対応75×75、100×100
注意
※パーツおよびクランプはセット組されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする