画像はEA506LE-51です。
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの コンテナ用オプション
エスコの フタ
収納ボックス(1〜64L)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72712616
品番
EA506LE-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
EA506LE-5用ふた。
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
65
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
365×252×33
形状
その他
外寸法・幅(mm)
252
外寸法・高さ(mm)
33
外寸法・奥行(mm)
365