画像はEA506LE-51です。

EA506LE-53 収納ボックス(1〜64L) エスコ 72712625 EA506LE-53 収納ボックス(1〜64L) エスコ 72712625

収納ボックス(1〜64L)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72712625 品番EA506LE-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330

EA506LE-6用ふた。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)78.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)445×305×35 形状その他 外寸法・幅(mm)305 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする