マイクロドライバー

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72712658 品番 -
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。

先端形状マイナス 先端サイズ3mm 軸長(mm)150 用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 軸径(Φmm)3 全長(mm)245 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)14 材質(軸)工具用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72712658
2026-01-22
用途:
キャブのセッティング用に
製造業

安いので助かります。特に不具合なく使ってます。
あえて不満を言うなら柄の後端部分がクルクル回転しない固定型なのでドライバーを回す時にちょっとやりにくいかな位です。

対象商品:
72712624
2025-04-05
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

某メーカーの類似品と比較しても遜色ないどころか使いやすい気がします。コスパかなり良いです。

2025-02-25
用途:
ディフューザーの蓋外し
運輸・通信業

意外にこの柄の長さが無いので、見つけて買いました。先端が磁石になってるとベストです。

対象商品:
72712615
2024-09-06
用途:
エアコンの取付穴あけ確認、家電修理(分解)等

家電販売や電気工事などで他のメーカーの物を使っているが、長いマイクロドライバーはエアコンの穴あけ位置に使えると思い探したらモノタロウで安く販売しているので購入。とても活躍してくれています。

対象商品:
72712624
2024-10-24
用途:
細密部のメンテ
タイヨー 様 (卸売・小売業)

精密ドライバーで良いものがないか探していました。
長さ、使用感覚、問題なしです!

対象商品:
72712606
2024-06-27
用途:
家電などの分解清掃
たかまつ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ドライバーの先がしっかりしているのと持ち手の先が回ってくれるので使いやすいです。

対象商品:
72712597
2023-12-08
用途:
自動車整備で
有限会社大物自動車工業 様

従来の使用方法であるビスを回すのでは無く、自動車タイヤのパンク修理で、刺さっている異物の方向を見るための「探り棒」として使用しています。
ドライバーの堅さや太さ長さがちょうど使い勝手がよく使いやすいです。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする