ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根用部材
サビヤーズ 折版屋根用 8MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
72712737
品番
00035229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
色
ブラウン
全長(mm)
47
使用ボルトねじ(mm)
7.6〜7.9
用途
屋根のボルトに被せるキャップ。
トラスコ品番
203-4435
アズワン品番
65-1925-28
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。