エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 名刺ホルダー
エスコの ファイル型名刺ホルダー
名刺ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
72713000
品番
EA762CJ-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
よこ入れ差替式。インデックスラベル付。
材質
表紙:PPシート(1mm厚)
色
ブラック
穴数
30穴
サイズ(mm)
315×25×262
収容数
300枚
注意
※商品はブラックです。