型どり再生キット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72713526 品番EA934KB-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475

「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。

成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 オフホワイト系 使用温度範囲- 内容量(g)12×2個 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1〜2 施工量2×2×1cm程度(1個)
注意
※浴槽内や、飼育水槽などの補修には使用できません。
※高価格品、貴金属、 食器には使用しないでください。使用方法:1補修する面のホコリ、サビ、ゴミ、油などの汚れを落としてから、よく乾燥させてください。(サンドペーパーをかけて表面をザラザラにすると、強く接着させることができます。)2付属の手袋を着用し、保護シール、保護フィルムをはがしてください。少量使用する場合はカッターなどで切り取った後(下図参照)、切り取った面に保護シールを貼ってください。3色むらがなくなるまで、手早くよく練り合わせます。練り合わせると化学反応によって熱が発生しますが、異常ではありません。4色むらがなくなった時点で、 すぐに補修箇所に埋め込んで密着させてください。
※湿った布や水で濡らしたヘラで表面をならすと、キレイに仕上がります。
※穴あけ、ヤスリがけ、塗装(水性・油性)は24時間以降に行ってください。
※作業時の気温が低いと硬化するまでの時間が長くなります。
※切り取って残ったパテは保護シールを貼って保管してください。☆硬化時間の目安(20℃)☆・埋め込んで形を作る→練り合わせてから約5分まで・カッターで切れる→練り合わせてから約30分まで・穴あけ、ヤスリがけ、塗装 (完全硬化)→作業後約24時間。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする