吊長ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72713657 品番 EA983S-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:14 径(mm)ツル:4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする